AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IR12 CONTROLLOGIX 12 PT RTD INPUT MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IR12 CONTROLLOGIX 12 PT RTD INPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 12

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0887172654879

Codice prodotto

RCK1756-IR12

Cod. produttore

1756-IR12

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

12

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Risoluzione degli ingressi analogici:

24 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termoresistenza:

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

38.1 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

111.25 mm