AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-EN2TRK CLX ENET/IP 100M DLR - CC

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-EN2TRK CLX ENET/IP 100M DLR - CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

  • Sostiene protocollo TCP / IP -

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

  • Sostiene protocollo MODBUS - no

  • Numero di interfacce hardware USB - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0887172414886

Codice prodotto

RCK1756-EN2TRK

Cod. produttore

1756-EN2TRK

Produttore

RCK

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware USB:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Ridondanza:

Larghezza:

35 mm

Altezza:

145 mm

Profondità:

140 mm

Modulo di comunicazione per PLC Rockwell Automation serie/modello CLX ENET IP 100M DLR - CC