AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1738-IB8M12 ARMORPOINT 8 POINT INPUT MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1738-IB8M12 ARMORPOINT 8 POINT INPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 120...120 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Tipo di uscita digitale - Nessuno

  • Corrente di ingresso a segnale 1 - 3.7 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598304216

Codice prodotto

RCK1738-IB8M12

Cod. produttore

1738-IB8M12

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

120...120 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

8

Tipo di uscita digitale:

Nessuno

Corrente di ingresso a segnale 1:

3.7 mA

Tensione di uscita consentita:

24...24 V

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello ARMORPOINT 8 POINT INPUT MODULE