AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IE2C POINT I/O 2 POINT ANALOG INPUT MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IE2C POINT I/O 2 POINT ANALOG INPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Ingresso, corrente -

  • Ingressi analogici configurabili -

  • Segnale di ingresso configurabile -

  • Risoluzione degli ingressi analogici - 16 Bit

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598205230

Codice prodotto

RCK1734-IE2C

Cod. produttore

1734-IE2C

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

2

Ingresso, corrente:

Ingressi analogici configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Larghezza:

12 mm

Altezza:

56 mm

Profondità:

75.5 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello POINT I O 2 POINT ANALOG INPUT MODULE