AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-232ASC POINT I/O RS-232 ASCII INTERFACE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-232ASC POINT I/O RS-232 ASCII INTERFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Tensione nominale - 28 V

  • Corrente nominale - 1 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 15mm

  • Grado di inquinamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598290274

Codice prodotto

RCK1734-232ASC

Cod. produttore

1734-232ASC

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Tensione nominale:

28 V

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 15mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

75.5 mm

Larghezza:

12 mm

Altezza:

56 mm

Modulo di interfaccia Rockwell Automation serie/modello POINT I O RS-232 ASCII INTERFACE