AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1715-OF8I 1715 8 POINT ANALOG OUTPUT MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1715-OF8I 1715 8 POINT ANALOG OUTPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 8

  • Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno

  • SIL secondo IEC 61508 - 2

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630010752

Codice prodotto

RCK1715-OF8I

Cod. produttore

1715-OF8I

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

8

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

SIL secondo IEC 61508:

2

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

42 mm

Altezza:

166 mm

Profondità:

118 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello 1715 8 POINT ANALOG OUTPUT MODULE