AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1715-IB16D 1715 16 POINT DIGITAL INPUT MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1715-IB16D 1715 16 POINT DIGITAL INPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di ingresso consentita - 18...32 V

  • SIL secondo IEC 61508 - 2

  • Larghezza - 42 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630010721

Codice prodotto

RCK1715-IB16D

Cod. produttore

1715-IB16D

Produttore

RCK

Numero di ingressi digitali:

16

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di ingresso consentita:

18...32 V

SIL secondo IEC 61508:

2

Larghezza:

42 mm

Altezza:

166 mm

Profondità:

118 mm

Modulo I/O digitale per PLC tipo/modello Rockwell Automation 1715-IB16D - 1715 16 POINT DIGITAL INPUT MODULE