AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS180B AC OR DC INPUT 12 TO 15VDC OUT 180W PS - 1606-XLS180B

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS180B AC OR DC INPUT 12 TO 15VDC OUT 180W PS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...15 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 15 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 110...150 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074643933

Codice prodotto

RCK1606-XLS180B

Cod. produttore

1606-XLS180B

Produttore

RCK

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

12...15 V

Max. corrente di uscita 1:

15 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

110...150 V

Potenza di uscita:

180 W

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

15 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Max. corrente di uscita 2:

12 A

Larghezza:

60 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Profondità:

117 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello AC OR DC INPUT 12 TO 15VDC OUT 180W PS