AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLPRED 1606 POWER SUPPLY - 1606-XLPRED

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLPRED 1606 POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 0.9...0.9 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 10...60 V

  • Potenza di uscita - 384 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180411813

Codice prodotto

RCK1606-XLPRED

Cod. produttore

1606-XLPRED

Produttore

RCK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

0.9...0.9 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione nominale di alimentazione DC:

10...60 V

Potenza di uscita:

384 W

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

0.9 V

Larghezza:

45 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Profondità:

91 mm

Altezza:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua tipo/modello Rockwell Automation 1606-XLPRED - 1606 POWER SUPPLY