ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP95E POWER SUPPLY XLP 95 W POWER SUPPLY - 1606-XLP95E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 3.9 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...120 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 220...375 V
Confezione
1 PZ
EAN
0781180801034
Codice prodotto
RCK1606-XLP95E
Cod. produttore
1606-XLP95E
Produttore
RCK
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...28 V
Max. corrente di uscita 1:
3.9 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...120 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
220...375 V
Potenza di uscita:
95 W
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
3.2 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Larghezza:
73 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Profondità:
103 mm
Altezza:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20