AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1585J-M8CBJM-1M9 RJ45 ETHERNET MEDIA

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1585J-M8CBJM-1M9 RJ45 ETHERNET MEDIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Lunghezza - 1.9 m

  • Colore della guaina esterna - Altri

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0887172524141

Codice prodotto

RCK1585J-M8CBJM-1M9

Cod. produttore

1585J-M8CBJM-1M9

Produttore

RCK

Categoria:

5E

Lunghezza:

1.9 m

Colore della guaina esterna:

Altri

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Sezione AWG:

22

Piedinatura:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP20

Patch cord rame intrecciato industriale tipo/modello Rockwell Automation 1585J-M8CBJM-1M9 - RJ45 ETHERNET MEDIA