ROCKWELL AUTOMATION - RCK1585J-M8CBJM-0M8 RJ45 ETHERNET MEDIA - 1585J-M8CBJM-0M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5E
Lunghezza - 0.8 m
Colore della guaina esterna - Altri
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
0889508521268
Codice prodotto
RCK1585J-M8CBJM-0M8
Cod. produttore
1585J-M8CBJM-0M8
Produttore
RCK
Categoria:
5E
Lunghezza:
0.8 m
Colore della guaina esterna:
Altri
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Materiale della custodia del connettore 2:
Plastica
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Colore del cappuccio di protezione:
Nero
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Sezione AWG:
22
Piedinatura:
1:1
Grado di protezione (IP):
IP20


