AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C85NCR SMC-3 85A SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C85NCR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C85NCR SMC-3 85A SMART MOTOR CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 85 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 200...600 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180036863

Codice prodotto

RCK150-C85NCR

Cod. produttore

150-C85NCR

Produttore

RCK

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

85 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

200...600 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

55 kW

Grado di protezione (IP):

IP2X

Temperatura ambiente senza declassamento:

50 °C

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC-3 85A SMART MOTOR CONTROLLER