ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C361NBD SMC-3 361A SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C361NBD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V - 110 kW
Grado di protezione (IP) - IP2X
Temperatura ambiente senza declassamento - 50 °C
Confezione
1 PZ
EAN
0662074692986
Codice prodotto
RCK150-C361NBD
Cod. produttore
150-C361NBD
Produttore
RCK
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
110 kW
Grado di protezione (IP):
IP2X
Temperatura ambiente senza declassamento:
50 °C
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì