ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C201NBD SMC-3 201A SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C201NBD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 201 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V - 160 kW
Confezione
1 PZ
EAN
5703847907673
Codice prodotto
RCK150-C201NBD
Cod. produttore
150-C201NBD
Produttore
RCK
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
201 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
160 kW
Grado di protezione (IP):
IP2X
Temperatura ambiente senza declassamento:
50 °C
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì