ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-LS2-BR IEC SENSOR BLCK 5.1X68X38.5MM SPR CLP - 1492-LS2-BR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale In - 17.5 A
Sezione conduttore collegabile - 1.5...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tensione nominale - 300 V
Confezione
100 PZ
EAN
0662073056321
Codice prodotto
RCK1492-LS2-BR
Cod. produttore
1492-LS2-BR
Produttore
RCK
Modello:
Altri
Corrente nominale In:
17.5 A
Sezione conduttore collegabile:
1.5...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione nominale:
300 V
Larghezza:
12.9 mm


