AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-LS2-B IEC SENSOR BLCK 5.1X68X38.5MM SPRNG CLIP - 1492-LS2-B

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-LS2-B IEC SENSOR BLCK 5.1X68X38.5MM SPRNG CLIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Sezione conduttore collegabile - 1.5...1.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tensione nominale - 300 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0662073056338

Codice prodotto

RCK1492-LS2-B

Cod. produttore

1492-LS2-B

Produttore

RCK

Modello:

Altri

Corrente nominale In:

17.5 A

Sezione conduttore collegabile:

1.5...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tensione nominale:

300 V

Larghezza:

12.9 mm

Connettore per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC SENSOR BLCK 5.1X68X38.5MM SPRNG CLIP