ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-LD3 IEC TERM BLCK 5.1X72.5X47.5MM SPR CLP - 1492-LD3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.05...0.05 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 25 A
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
25 PZ
EAN
0662073055911
Codice prodotto
RCK1492-LD3
Cod. produttore
1492-LD3
Produttore
RCK
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.05...0.05 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
25 A
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
2
Tensione nominale:
600 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
72.5 mm
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


