AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-JG3 2.5 SQUARE MM GROUND TERMINAL BLOCK

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-JG3 2.5 SQUARE MM GROUND TERMINAL BLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.32...0.32 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...120 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Giallo-Verde

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0662073058448

Codice prodotto

RCK1492-JG3

Cod. produttore

1492-JG3

Produttore

RCK

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.32...0.32 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...120 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Larghezza:

60 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsetto componibile per conduttori di terra Rockwell Automation serie/modello 2.5 SQUARE MM GROUND TERMINAL BLOCK