ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-JG16 16 SQUARE MM GROUND TERMINAL BLOCK - 1492-JG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...120 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...120 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Giallo-Verde
Confezione
50 PZ
EAN
0662073058486
Codice prodotto
RCK1492-JG16
Cod. produttore
1492-JG16
Produttore
RCK
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...120 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...120 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Larghezza:
60 mm
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0



