AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CJK5-10 IEC CENTER JUMPER, 10 PL 5MM, PLUG-IN

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CJK5-10 IEC CENTER JUMPER, 10 PL 5MM, PLUG-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 27 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 20 PZ

EAN

0611320872016

Codice prodotto

RCK1492-CJK5-10

Cod. produttore

1492-CJK5-10

Produttore

RCK

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

27 A

Dimensione modulare (Passo):

5 mm

Colore:

Giallo

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

400 V

Ponticello per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC CENTER JUMPER 10 PL 5MM PLUG-IN