ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CJJ6-4 IEC CENTER JUMPER, 4 PL 6MM, SCREW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pettine di collegamento
Numero di morsetti ponticellati - 4
Corrente nominale In - 25 A
Dimensione modulare (Passo) - 6 mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
0662073059452
Codice prodotto
RCK1492-CJJ6-4
Cod. produttore
1492-CJJ6-4
Produttore
RCK
Modello:
Pettine di collegamento
Numero di morsetti ponticellati:
4
Corrente nominale In:
25 A
Dimensione modulare (Passo):
6 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V