ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CJJ5-10 10 PL 5MM, SCREW IEC CENTER JUMPER - 1492-CJJ5-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 20 A
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Colore - Grigio
Confezione
20 PZ
EAN
0662073059421
Codice prodotto
RCK1492-CJJ5-10
Cod. produttore
1492-CJJ5-10
Produttore
RCK
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
20 A
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Ponticello per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello 10 PL 5MM SCREW IEC CENTER JUMPER


