AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CAB010RTN18 DIGITAL CABLE CONNECTION PRODUCTS

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CAB010RTN18 DIGITAL CABLE CONNECTION PRODUCTS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Multipresa di alimentazione

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Multipresa di alimentazione

  • Adatto per segnali analogici - no

  • Adatto per scheda di ingresso PLC -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320185840

Codice prodotto

RCK1492-CAB010RTN18

Cod. produttore

1492-CAB010RTN18

Produttore

RCK

Lunghezza:

1 m

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Multipresa di alimentazione

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Multipresa di alimentazione

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Cavo di collegamento per PLC Rockwell Automation serie/modello DIGITAL CABLE CONNECTION PRODUCTS