AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M1C050 UL489 5 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M1C050 UL489 5 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 5 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 2 PZ

EAN

0885630619569

Codice prodotto

RCK1489-M1C050

Cod. produttore

1489-M1C050

Produttore

RCK

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

5 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

79.38 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Accessoriabile:

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Interruttore automatico modulare Rockwell Automation serie/modello UL489 5 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER