AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MP-A3E-C16 MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MP-A3E-C16 MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 10...16 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 10...16 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0191326954426

Codice prodotto

RCK140MP-A3E-C16

Cod. produttore

140MP-A3E-C16

Produttore

RCK

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

10...16 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

10...16 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

16 A

Con protezione termica:

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Larghezza:

45 mm

Profondità:

85.5 mm

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

15 kA

Altezza:

96.8 mm

Salvamotore Rockwell Automation serie/modello MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER