AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MP-A-AFA11 1NO1NC AUXILIARY CONTACT

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MP-A-AFA11 1NO1NC AUXILIARY CONTACT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 1.5 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0191326954389

Codice prodotto

RCK140MP-A-AFA11

Cod. produttore

140MP-A-AFA11

Produttore

RCK

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1.5 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Blocco contatti ausiliari tipo/modello Rockwell Automation 140MP-A-AFA11 - 1NO1NC AUXILIARY CONTACT