AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-CRFA22 AUXILIARY CONTACT

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-CRFA22 AUXILIARY CONTACT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180050845

Codice prodotto

RCK100-CRFA22

Cod. produttore

100-CRFA22

Produttore

RCK

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Blocco contatti ausiliari Rockwell Automation serie/modello AUXILIARY CONTACT