AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00887172996894 442G-MABLB-UR-E0JP4679

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00887172996894 442G-MABLB-UR-E0JP4679

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato -

  • Forza di ritenuta - 2000 N

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC - 5...24 V

  • Larghezza del sensore - 114 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0887172996894

Codice prodotto

RCK00887172996894

Cod. produttore

00887172996894

Produttore

RCK

Con indicatore di stato:

Forza di ritenuta:

2000 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

5...24 V

Larghezza del sensore:

114 mm

Lunghezza del sensore:

285.3 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Finecorsa con interblocco tipo/modello Rockwell Automation 00887172996894 - 442G-MABLB-UR-E0JP4679