ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630972442 VPF-B1003T-PJ14AF - 00885630972442

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 1.68 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 7000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
0885630972442
Codice prodotto
RCK00885630972442
Cod. produttore
00885630972442
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
1.68 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
7000 1/min
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
0...400 Hz
Grado di protezione (IP):
IP67
Coppia nominale:
9.58 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
100 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C


