ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630934792 VPL-B1652F-PJ14AA - 00885630934792

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 4.77 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 4000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
0885630934792
Codice prodotto
RCK00885630934792
Cod. produttore
00885630934792
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
4.77 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
4000 1/min
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
17.6 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
165 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C