AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630796635 VPL-B1304E-PJ14AA

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630796635 VPL-B1304E-PJ14AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 2.82 kW

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 3500 1/min

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630796635

Codice prodotto

RCK00885630796635

Cod. produttore

00885630796635

Produttore

RCK

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

2.82 kW

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

3500 1/min

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP66

Coppia nominale:

10.29 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

130 mm

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00885630796635 - VPL-B1304E-PJ14AA