ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951871564 VPL-B1003F-CJ12AA - 00884951871564

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 1.65 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 4750 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
0884951871564
Codice prodotto
RCK00884951871564
Cod. produttore
00884951871564
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
1.65 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
4750 1/min
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
4.18 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
100 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C