AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951217584 20G1ABC650JN0NNNNN

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951217584 20G1ABC650JN0NNNNN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 400...400 V

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - 3

  • Frequenza di rete - 60 Hz

  • Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0884951217584

Codice prodotto

RCK00884951217584

Cod. produttore

00884951217584

Produttore

RCK

Tensione di rete:

400...400 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Frequenza di rete:

60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Convertitore di frequenza tipo/modello Rockwell Automation 00884951217584 - 20G1ABC650JN0NNNNN