ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951070387 20G11GC060JA0NNNNN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N - 60 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 30 kW
Grado di protezione (IP) - IP54
Numero di fasi in ingresso - 3
Confezione
1 PZ
EAN
0884951070387
Codice prodotto
RCK00884951070387
Cod. produttore
00884951070387
Produttore
RCK
Tensione di rete:
380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N:
60 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
30 kW
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di fasi in ingresso:
3
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
22 kW
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Profondità:
220.1 mm
Altezza:
571 mm
Larghezza:
300 mm