AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00820919822179 TLY-A2540P-HJ62AA - 00820919822179

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00820919822179 TLY-A2540P-HJ62AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.86 kW

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 4575 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919822179

Codice prodotto

RCK00820919822179

Cod. produttore

00820919822179

Produttore

RCK

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.86 kW

Tensione nominale:

230 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

4575 1/min

Tipo di tensione:

AC

Frequenza nominale:

0...400 Hz

Grado di protezione (IP):

IP65

Coppia nominale:

2.94 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

90 mm

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00820919822179 - TLY-A2540P-HJ62AA