ROCKWELL AUTOMATION - RCK00191326627962 VPC-B2154A-QJ14FS - 00191326627962

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 11 kW
Tensione nominale - 400 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 1500 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
0191326627962
Codice prodotto
RCK00191326627962
Cod. produttore
00191326627962
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
11 kW
Tensione nominale:
400 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
1500 1/min
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
0...400 Hz
Grado di protezione (IP):
IP67
Coppia nominale:
70.1 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
215 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C


