AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROBERT BOSCH - JUN7738336373 UNIVERSAL INCASSO DOOR

copiacopia
ROBERT BOSCH - JUN7738336373 UNIVERSAL INCASSO DOOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070104806

Codice prodotto

JUN7738336373

Cod. produttore

7738336373

Produttore

JUN

Bosch Copertura in lamiera zincata per la sostituzione di caldaie ad incasso esistenti 7738336373Caratteristiche tecnicheIdeale per la sostituzione di tutte le caldaie ad incasso presenti sul mercatoAbbinabile alle caldaie Condens 2300 W e Condens 2200 WAnta munita di doppia cerniera e sportello fumi removibileVersatilità di applicazione grazie all'anta reversibile con apertura a destra o a sinistraDoppia chiusuraFacilità e velocità di montaggioNessuna opera muraria necessaria: si riutilizza il box esistente, si sostituisce la caldaia e si monta la copertura universalePossibilità di ammodernamento dell'intero impianto di riscaldamento grazie all'abbinamento alla termoregolazione evoluta Easy Control e relative valvole termostaticheSpecifiche prodottoLunghezza/Profondità (cm): 8Larghezza (cm): 72,2Altezza (cm): 137Peso (kg): 10Numero articolo: 7738336373