AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROBERT BOSCH - JUN7735600620 FF27-3 S - 7735600620

copiacopia
ROBERT BOSCH - JUN7735600620 FF27-3 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4062321360979

Codice prodotto

JUN7735600620

Cod. produttore

7735600620

Produttore

JUN

Bosch FF27-3 S Stazione per produzione di ACS istantanea, modello da 27 l/min a 60 °C 7735600620Caratteristiche tecnicheLa produzione di ACS avviene su richiesta a temperatura costante senza l'esigenza di un bollitore di ACS ma può sfruttare il calore contenuto in un accumulatore inerziale fino a 160 litri/minuto con i modelli in cascataStazione composta da:- Scambiatore di calore a piastre in acciaio inossidabile maggiorato per l'abbinamento anche con pompe di calore- Circolatore ad alta efficienza- Modulo di controllo MS100 in tutti i modelli- Sensore di portata- 2 sensori di temperatura (sensore di ACS e sensore mandata riscaldamento)Altissimi livelli di igiene grazie allo scambio rapido che riduce il rischio di legionellaFlessibilità d'installazioneScambiatore di calore integrato progettato per evitare la formazione di calcare e ridurre gli intervalli di manutenzioneIngombro ridotto al minimoAttacchi: DN25 (Rp1'')Termoregolazione necessariaMassimo 4 moduli in cascataSpecifiche prodottoLunghezza/Profondità (cm): 28,5Larghezza (cm): 45Altezza (cm): 95,2Peso (kg): 24Posizionamento: MuraleIstantaneo: SiProd acqua calda (l/min): 27Installazione: InternoUtilizzo: Acqua calda sanitariaModello: FF27-3 SNumero articolo: 7735600620