ROBERT BOSCH - JUN7735252229 COMPRESS 7001I AW 7 - M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4062321104436
Codice prodotto
JUN7735252229
Cod. produttore
7735252229
Produttore
JUN
Bosch Compress 7001i AW 7 - M Pompa di calore esterna aria/acqua reversibile monofase AW 7 e unità interna con bollitore monovalente integrato AWM 5-9 7735252229Bosch Compress 7001i AW 7 - M, gas refrigerante R410A, potenza caldo kW 5.65, potenza freddo kW 5.18, 190 l capacità di accumulo, alimentazione Monofase - 7735252229Pompa di calore resistente e silenziosaL'unità esterna con mantello protettivo in EPP rende questa pompa di calore estremamente leggera, resistente e silenziosa.Massima compattezza del sistemaMassima compattezza del sistema grazie al bollitore integrato nell'unità interna.Risparmio energeticoElevato risparmio energetico garantito grazie alle alte prestazioni sia durante il periodo invernale, che durante il periodo estivo.Diverse modalità di funzionamentoLa pompa di calore ha diverse modalità di funzionamento per la produzione di acqua calda sanitaria per poter garantire il massimo comfort e un elevato risparmio energetico.