AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROBERT BOSCH - JUN7735252199 COMPRESS 7000 AW 13S - B

copiacopia
ROBERT BOSCH - JUN7735252199 COMPRESS 7000 AW 13S - B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4057749136077

Codice prodotto

JUN7735252199

Cod. produttore

7735252199

Produttore

JUN

Bosch Compress 7000i AW 13s - B Pompa di calore esterna aria/acqua monofase AW 13s e unità interna murale ibrida AWB 13-17 con valvola 3 vie 7735252199Dettagli prodottoBosch Compress 7000i AW 13s - B, gas refrigerante R410A, potenza caldo kW 9.7, potenza freddo kW 7.39, alimentazione Monofase - 7735252199Pompa di calore resistente e silenziosaL'unità esterna con mantello protettivo in EPP rende questa pompa di calore estremamente leggera, resistente e silenziosa.Risparmio energeticoGrazie alle altissime prestazioni di questa pompa di calore si ottiene un elevato risparmio energetico, sia in inverno che in estate, con temperature di mandata che arrivano fino a 62°C con il solo intervento della pompa di calore senza nessun generatore ausiliario.Risparmio economico garantitoLa regolazione della pompa di calore è in grado di stabilire quale sia la fonte energetica più vantaggiosa attraverso delle misurazioni in tempo reale per massimizzare il risparmio economico.Diverse modalità di funzionamentoDiverse modalità di funzionamento per la produzione di acqua calda sanitaria, al fine di garantire il massimo comfort e un alto risparmio energetico.