AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT9680828 VX ARMADIO 800X2200X800 - 9680828

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 2200 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177929586

Codice prodotto

RIT9680828

Cod. produttore

9680828

Produttore

RIT

Materiale:

Altri

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2200 mm

Profondità:

800 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

VX Armadio modulare, LAP: 800x2200x800 mm, lamiera d'acciaio