AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT9635000 SV COMPACT SBARRE L=225MM

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT9635000 SV COMPACT SBARRE L=225MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 225 mm

  • Altezza - 160 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177817418

Codice prodotto

RIT9635000

Cod. produttore

9635000

Produttore

RIT

Modello:

Altri

Larghezza:

225 mm

Altezza:

160 mm

Flessibile:

no

SV RiLine compact base, 125 A,690 Vac 600 Vdc, 225 mm, 3P LAP: 225x160x45,1 mm