AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT9522100 PK CONT. POLICARBONATO 254180X165

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT9522100 PK CONT. POLICARBONATO 254180X165

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Larghezza - 254 mm

  • Altezza - 180 mm

  • Profondità - 165 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177139831

Codice prodotto

RIT9522100

Cod. produttore

9522100

Produttore

RIT

Materiale:

Altri

Larghezza:

254 mm

Altezza:

180 mm

Profondità:

165 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

PK contenitore Policarbonato di Derivazione 254180X165