RITTAL SPA - RIT9508050 PK CONT. POLICARBONATO 130X94X57


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP66
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177490192
Codice prodotto
RIT9508050
Cod. produttore
9508050
Produttore
RIT
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
130 mm
Profondità:
57 mm
Altezza:
94 mm