RITTAL SPA - RIT9346010 SV SEZIONATORE SOTTOCARICO NH GR.00 - 9346010
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sezionatore sottocarico con fusibili
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri
Dimensione del fusibile - NH00
Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4028177628755
Codice prodotto
RIT9346010
Cod. produttore
9346010
Produttore
RIT
Modello:
Sezionatore sottocarico con fusibili
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Dimensione del fusibile:
NH00
Corrente ininterrotta nominale Iu:
160 A
Numero di poli:
3
Interasse dalla barra centrale 185 mm:
no
Interasse dalla barra centrale 100 mm:
no
A doppia interruzione:
no
Interasse dalla barra centrale 60 mm:
sì
Interasse dalla barra centrale 40 mm:
no
Interasse dalla barra centrale 50 mm:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V