RITTAL SPA - RIT8619033 VX TELAIO GIR. 40HE X ARM L 800 MM CENT - 8619033
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 800 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Adatto per altezza scatola - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177920347
Codice prodotto
RIT8619033
Cod. produttore
8619033
Produttore
RIT
Modello:
Altri
Larghezza:
800 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per altezza scatola:
2000 mm
Colore:
Grigio
VX Telaio Girevole Totale Flangia Sui due Lati per L 800 mm 2000 mm


