RITTAL SPA - RIT8609207 VX SETTO DIVISORIO 2200X600 - 1PZ - 8609207
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Tipo di superficie - Verniciatura a polveri
Numero di unità rack - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4028177817814
Codice prodotto
RIT8609207
Cod. produttore
8609207
Produttore
RIT
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero di unità rack:
0
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Componente singolo
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no


