RITTAL SPA - RIT8001221 VX LAMIERA DI FONDO LXP: 1200X237,5 MM - 8001221
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 540 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 1200 mm
Profondità - 237.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177948761
Codice prodotto
RIT8001221
Cod. produttore
8001221
Produttore
RIT
Modello:
Altri
Larghezza:
540 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
1200 mm
Profondità:
237.5 mm
Colore:
Altri
VX Flangia LXAXP 1200X237,5 mm


