AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT7859000 DK LAMPADA LED IT PER ILLUMINAZIONE RACK

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT7859000 DK LAMPADA LED IT PER ILLUMINAZIONE RACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - AC

  • Con presa di corrente - no

  • Con sensore di luminosità - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177817937

Codice prodotto

RIT7859000

Cod. produttore

7859000

Produttore

RIT

Tipo di tensione:

AC

Con presa di corrente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Adatto a montaggio in rack 19":

DK lampada LED IT per illuminazione Rack